Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: OLED; grafisch; 2,4"; 100x16; Abm: 84x44x10mm; rot; PIN: 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-REG010016ERPP5N01
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     REG010016ERPP5N00100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OLED Display
oled display
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Farbe: rot
Versorgungsspannung: 5V DC
Schnittstelle: 6800
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Kontaktraster: 2,54mm
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 100x16
Display-Typ: OLED
Controller-Art: RS0010-TX
Displayabmessung (H x B): 66x16mm
Bildschirmdiagonale: 2,4"
Abmessungen: 84x44x10mm
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.