Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: OLED; grafisch; 100x8; Abm: 80x36x10mm; blau; PIN: 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: OLED; grafisch; 100x8; Abm: 80x36x10mm; blau; PIN: 16
Display: OLED; grafisch; 100x8; Abm: 80x36x10mm; blau; PIN: 16
Artikel-Nr.:
     2805-REG010008ABPP5N0
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     REG010008ABPP5N00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OLED Display
oled display
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Farbe: blau
Versorgungsspannung: 3...5,3V DC
Schnittstelle: 6800;8080 (optional);SPI (optional)
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Kontaktraster: 2,54mm
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 100x8
Display-Typ: OLED
Controller-Art: WS0010
Displayabmessung (H x B): 66x16mm
Abmessungen: 80x36x10mm
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.