Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektierende Steuerung; im LED Profil; 12÷24VDC; IP00; 100mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflektierende Steuerung; im LED Profil; 12÷24VDC; IP00; 100mW
Artikel-Nr.:
     2805-REFLECTIVESWITCH
Hersteller:
     BLEBOX
Herst.-Nr.:
     REFLECTIVESWITCH
EAN/GTIN:
     5900168580213
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
Hersteller: BLEBOX
Montage: im LED Profil
Stromquelle: extern
Dichtheitsklasse: IP00
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Leistungsaufnahme: 0,1W
Anzahl Kanäle: 1
Maximalstrom: 4A
Ausgangs-Art: NO / NC;bistabil
Anwendung: Gebäudeautomatik;intelligentes Haus
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung
Reaktions-Art: Spiegelung
Anschlüsse: gelötet
Abmessungen: 36x10x13mm
Modul-Typ: reflektierende Steuerung
Steuerung: kabellos
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BLEBOX:
BLEBOX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.