Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Bezugsspannungsquelle; 10V; ±1%; SO8; Tube; 8mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Bezugsspannungsquelle; 10V; ±1%; SO8; Tube; 8mA
IC: Bezugsspannungsquelle; 10V; ±1%; SO8; Tube; 8mA
Artikel-Nr.:
     2805-REF01CSZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     REF01CSZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Toleranz: ±1%
Integrierten Schaltkreises-Typ: Bezugsspannungsquelle
Bezugsspannung: 10V
Ausgangsstrom max.: 8mA
Verpackungs-Art: Tube
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,17*
€ 6,77*
€ 8,95*
ab € 2,87*
€ 6,78*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,94*
€ 8,55*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 11,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 98 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.