Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte: Testkarte vom Typ C; DIN 41612; PIN: 96; a+b+c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platte: Testkarte vom Typ C; DIN 41612; PIN: 96; a+b+c
Platte: Testkarte vom Typ C; DIN 41612; PIN: 96; a+b+c
Artikel-Nr.:
     2805-RE960C96/2LF
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE960C96/2LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erweiterungsplatine
Tochterboard
Tochterplatine
Hersteller: ROTH ELEKTRONIK GMBH
Steckverbinder-Art: DIN 41612
Material: FR4;Epoxidharz
Anzahl Pole: 96
Steckverbinder-Ausgangssystem: a+b+c
Steckverbinder-Variante: mit DIP-Schaltern
Laminatstärke: 1,5mm
Kupferschichtstärke: 70µm
Sperrsystem: Klemme
Platten-Typ: Testkarte vom Typ C
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,47*
€ 367,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,57*
€ 351,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 278,19*
€ 331,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,36*
€ 307,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,36*
€ 295,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,17*
€ 277,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.