Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 17,14mm; L: 31,75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 17,14mm; L: 31,75mm
Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 17,14mm; L: 31,75mm
Artikel-Nr.:
     2805-RE941-S1
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE941-S1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Hersteller: ROTH ELEKTRONIK GMBH
Breite: 17,14mm
Material: FR4;Epoxidharz
Durchmesser der Öffnung: 1,1mm
Länge: 31,75mm
Laminatstärke: 1,5mm
Kupferschichtstärke: 35µm
Platten-Typ: universell
Lötpunktraster: 2,54mm
Platinenausführung: einseitig;Prototyp
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, Steckplatine, eurocard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.