Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte: universell; Multiadapter; W: 10,4mm; L: 16,2mm; MSOP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platte: universell; Multiadapter; W: 10,4mm; L: 16,2mm; MSOP8
Platte: universell; Multiadapter; W: 10,4mm; L: 16,2mm; MSOP8
Artikel-Nr.:
     2805-RE903
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Adapter
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Hersteller: ROTH ELEKTRONIK GMBH
Breite: 10,4mm
Material: FR4;Epoxidharz
Länge: 16,2mm
Laminatstärke: 1,5mm
Kupferschichtstärke: 35µm
Platten-Typ: universell
Leiterplattenbeschichtung-Art: mit Gold beschichtete Lötpunkte
Lötpunktranordnung: MSOP8
Platinenausführung: Multiadapter
Handelsname: leiterkarte
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Weitere Suchbegriffe: Platine, Prüfungsplatine, eurocard
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 8,92*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,26*
€ 10,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.