Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte: universell; Multiadapter; W: 12,5mm; L: 12,5mm; SOT23-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platte: universell; Multiadapter; W: 12,5mm; L: 12,5mm; SOT23-10
Platte: universell; Multiadapter; W: 12,5mm; L: 12,5mm; SOT23-10
Artikel-Nr.:
     2805-RE902
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Adapter
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Hersteller: ROTH ELEKTRONIK GMBH
Breite: 12,5mm
Material: Epoxidharz
Länge: 12,5mm
Laminatstärke: 1,5mm
Kupferschichtstärke: 35µm
Platten-Typ: universell
Leiterplattenbeschichtung-Art: mit Gold beschichtete Lötpunkte
Lötpunktranordnung: SOT23-10
Platinenausführung: Multiadapter
Handelsname: leiterkarte
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Weitere Suchbegriffe: Platine, Prüfungsplatine, eurocard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.