Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte: universell; doppelseitig,Prototyp; W: 72mm; L: 213mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RE716001-LF
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE716001-LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Hersteller: ROTH ELEKTRONIK GMBH
Breite: 72mm
Material: FR4;Epoxidharz
Länge: 213mm
Laminatstärke: 1,5mm
Kupferschichtstärke: 35µm
Platten-Typ: universell
Lötpunktranordnung: SO8;SO16W;SO14;SO20;SOT23;SOT89;0805;1206;1812;2220;SOT223-3
Platinenausführung: doppelseitig;Prototyp
Handelsname: leiterkarte
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, eurocard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.