Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte: universell; doppelseitig,Multiadapter; W: 123mm; L: 203mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platte: universell; doppelseitig,Multiadapter; W: 123mm; L: 203mm
Platte: universell; doppelseitig,Multiadapter; W: 123mm; L: 203mm
Artikel-Nr.:
     2805-RE470
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Adapter
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Hersteller: ROTH ELEKTRONIK GMBH
Breite: 123mm
Material: FR4;Epoxidharz
Länge: 203mm
Laminatstärke: 1,5mm
Kupferschichtstärke: 35µm
Platten-Typ: universell
Lötpunktranordnung: QFP100;QFP48;QFP80;QFP144;QFP184;QFP108;QFP120;QFP128;QFP40;QFP176;QFP208;QFP224;QFP232;QFP240;QFP72;QFP12;QFP256;QFP264
Platinenausführung: doppelseitig;Multiadapter
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.