Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte: universell; Multiadapter; W: 45,6mm; L: 45,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RE460-05
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE460-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
LWL Adapter
Laborkarten
Eurocard
Hersteller: ROTH ELEKTRONIK GMBH
Breite: 45,6mm
Material: Epoxidharz
Länge: 45,6mm
Laminatstärke: 1,5mm
Kupferschichtstärke: 35µm
Platten-Typ: universell
Leiterplattenbeschichtung-Art: mit Gold beschichtete Lötpunkte
Lötpunktranordnung: PLCC52;PLCC68;PLCC84;QFP100;PLCC32
Platinenausführung: Multiadapter
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.