Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte: universell; doppelseitig,Prototyp; W: 220mm; L: 233mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platte: universell; doppelseitig,Prototyp; W: 220mm; L: 233mm
Platte: universell; doppelseitig,Prototyp; W: 220mm; L: 233mm
Artikel-Nr.:
     2805-RE333-LF
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE333-LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Hersteller: ROTH ELEKTRONIK GMBH
Breite: 220mm
Material: FR4;Epoxidharz
Durchmesser der Öffnung: 1mm
Länge: 233mm
Laminatstärke: 1,5mm
Kupferschichtstärke: 35µm
Platten-Typ: universell
Öffnungen unter Verbindung: typ C 32 pin / 64 pin / 96 pin
Lötpunktraster: 2,54mm
Platinenausführung: doppelseitig;Prototyp
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 59,02*
€ 63,77*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 55,48*
€ 65,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 652,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.