Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 100mm; L: 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 100mm; L: 160mm
Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 100mm; L: 160mm
Artikel-Nr.:
     2805-RE330-LF
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE330-LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Hersteller: ROTH ELEKTRONIK GMBH
Breite: 0,1m
Material: FR4;Epoxidharz
Durchmesser der Öffnung: 1mm
Länge: 160mm
Laminatstärke: 1,5mm
Kupferschichtstärke: 35µm
Platten-Typ: universell
Öffnungen unter Verbindung: typ C 32 pin / 64 pin / 96 pin (x2)
Lötpunktraster: 2,54mm
Platinenausführung: einseitig;Prototyp
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, eurocard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.