Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte: universell; doppelseitig,Prototyp; W: 56mm; L: 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RE3031-DSPT
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE3031-DSPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Hersteller: ROTH ELEKTRONIK GMBH
Breite: 56mm
Material: FR4;Epoxidharz
Durchmesser der Öffnung: 1mm
Länge: 85mm
Laminatstärke: 1,5mm
Kupferschichtstärke: 35µm
Anwendung: Raspberry Pi
Platten-Typ: universell
Lötpunktraster: 2,5mm
Eigenschaften der Prototypen Platinen: USB-UART-Konverter
Platinenausführung: doppelseitig;Prototyp
Handelsname: leiterkarte
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.