Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 22mm; L: 117,35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 22mm; L: 117,35mm
Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 22mm; L: 117,35mm
Artikel-Nr.:
     2805-RE1370-LF
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE1370-LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Hersteller: ROTH ELEKTRONIK GMBH
Breite: 22mm
Material: FR4;Epoxidharz
Länge: 117,35mm
Laminatstärke: 0,8mm
Kupferschichtstärke: 35µm
Platten-Typ: universell
Leiterplattenbeschichtung-Art: Kupfer;mit Zinn beschichtete Lötpunkte;selbstklebende Schicht 3M VHB
Lötpunktranordnung: SO8;SO4;SO6
Platinenausführung: einseitig;Prototyp
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, eurocard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,61*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.