Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 34,7mm; L: 88mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RE1310-LF
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE1310-LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Hersteller: ROTH ELEKTRONIK GMBH
Breite: 34,7mm
Material: Epoxidharz
Länge: 88mm
Laminatstärke: 0,8mm
Kupferschichtstärke: 35µm
Platten-Typ: universell
Leiterplattenbeschichtung-Art: Kupfer;mit Zinn beschichtete Lötpunkte;selbstklebende Schicht 3M VHB
Lötpunktranordnung: SO8;SO8W;SO4;SO6
Platinenausführung: einseitig;Prototyp
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Weitere Suchbegriffe: eurocard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.