Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1kV; If: 6A; Ifsm: 130A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RDXK610-T0
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RDXK610_T0_00601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: PanJit Semiconductor
Gehäuse: DXK
Ausgänge: flache Pins
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 6A
Strom im max. Impuls: 130A
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: THT
Ausführung: flach
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,189*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,147*
€ 1,36493
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,787*
€ 0,93653
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,593*
€ 0,70567
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,543*
€ 0,64617
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,533*
€ 0,63427
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 560 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.