Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dockingstation; Sortiment: Ständer; RJ45,RS232,USB 2.0 x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dockingstation; Sortiment: Ständer; RJ45,RS232,USB 2.0 x2
Dockingstation; Sortiment: Ständer; RJ45,RS232,USB 2.0 x2
Artikel-Nr.:
     2805-RDS411000
Hersteller:
     AAEON
Herst.-Nr.:
     RDS-411-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
docking station
Hersteller: AAEON
Steckverbinder-Art: RJ45;RS232;USB 2.0 x2
Betriebstemperatur: 0...50°C
Setinhalt: Ständer
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 100Mbps;10Mbps;1Gbps
Computer Zubehör-Typ: Dockingstation
Passendes Zubehör: RTC-1010;RTC-1010M
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AAEON:
AAEON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,26*
€ 401,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,77*
€ 393,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,99*
€ 381,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,41*
€ 352,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.