Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dockingstation; Sortiment: Ständer; 10Mbps,100Mbps,1000Mbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dockingstation; Sortiment: Ständer; 10Mbps,100Mbps,1000Mbps
Dockingstation; Sortiment: Ständer; 10Mbps,100Mbps,1000Mbps
Artikel-Nr.:
     2805-RDS241V0000
Hersteller:
     AAEON
Herst.-Nr.:
     RDS-241V-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
docking station
Hersteller: AAEON
Steckverbinder-Art: RJ45;RS232 x2;USB 2.0 x2;USB 3.2 Gen 1 x1;WWAN x2
Betriebstemperatur: 0...50°C
Setinhalt: Ständer
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 100Mbps;10Mbps;1Gbps
Computer Zubehör-Typ: Dockingstation
Passendes Zubehör: RTC-1200
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AAEON:
AAEON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,91*
€ 603,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,56*
€ 590,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,74*
€ 578,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,21*
€ 553,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,37*
€ 531,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.