Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Steuerung; Doseneinbau; 10÷14VDC; NO x2; IP20; EXTA FREE; 230m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Steuerung; Doseneinbau; 10÷14VDC; NO x2; IP20; EXTA FREE; 230m
LED Steuerung; Doseneinbau; 10÷14VDC; NO x2; IP20; EXTA FREE; 230m
Artikel-Nr.:
     2805-RDP-02
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     RDP-02
EAN/GTIN:
     5903669066965
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
Hersteller: ZAMEL
Montage: Doseneinbau
Betriebstemperatur: -10...55°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 10...14V DC
Frequenz: 868,32MHz
Leistungsaufnahme: 220mW
Anzahl Kanäle: 1
Kontaktkonfiguration: NO x2
Kontaktstrom max.: 5A
Bereich: 230m
Abmessungen: 47,5x47,5x20mm
Passendes Zubehör: P-256/36;P-256/8;RNK-02;P-257/2;P-257/4;RNK-04;EFC-02;RTN-01;RCR-01;RNL-01;RNM-10;RNP-01;RNP-02;RTI-01;RXM-01;RCK-01;RCL-02;RCZ-01;RND-01
Modul-Typ: LED Steuerung
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED
Steuerung: kabellos;kabelgebunden
Herstellerserie: EXTA FREE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.