Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 680pF; 50V; X7R; ±10%; THT; 2,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RDER71H681K0S1H03A
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     RDER71H681K0S1H03A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 4x3,5x2,5mm
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Kapazität: 0,68nF
Betriebsspannung: 50V
Herstellerserie: RDE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0612*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.