Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100nF; 630V; X7T; ±10%; THT; 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RDED72J104K5B1H03B
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     RDED72J104K5B1H03B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator tht 100nf
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,5x7,5x4mm
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7T
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 630V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,74132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 437,79*
€ 520,9701
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 437,16*
€ 520,2204
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 413,29*
€ 491,8151
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 399,89*
€ 475,8691
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 370,66*
€ 441,0854
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.