Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 6,8nF; 630V; U2J; ±5%; THT; 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RDE7U2J682J3M1H03A
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     RDE7U2J682J3M1H03A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 5,5x5x4mm
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: U2J
Kapazität: 6,8nF
Betriebsspannung: 630V
Herstellerserie: RDE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,148*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.