Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100pF; 100V; C0G (NP0); ±5%; THT; 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: Keramik; 100pF; 100V; C0G (NP0); ±5%; THT; 5mm
Kondensator: Keramik; 100pF; 100V; C0G (NP0); ±5%; THT; 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-RDE5C2A101J0M1H03A
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     RDE5C2A101J0M1H03A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 4x3,5x2,5mm
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 0,1nF
Betriebsspannung: 100V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0375*
€ 0,1629*
25
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,319*
1 Tag
1675
5
€ 14,99*
ab € 0,0921*
€ 0,3818*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1629*
€ 0,19385
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1008*
€ 0,11995
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,629* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.