Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 390pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; THT; 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RDE5C1H391J0M1H03A
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     RDE5C1H391J0M1H03A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 4x3,5x2,5mm
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 390pF
Betriebsspannung: 50V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
80
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 1,54*
1
€ 8,95*
ab € 3,07*
€ 7,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0452* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Packungen
Mindestbestellmenge: 80 Packungen ( entspricht € 123,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.