Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelloser Bewegungsmelder; EXTA LIFE; 3÷3,6VDC; NC + NO; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelloser Bewegungsmelder; EXTA LIFE; 3÷3,6VDC; NC + NO; IP20
Kabelloser Bewegungsmelder; EXTA LIFE; 3÷3,6VDC; NC + NO; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-RCR-21
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     RCR-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Hersteller: ZAMEL
Nennspannung: 3...3,6V DC
Betriebstemperatur: -10...55°C
Dichtheitsklasse: IP20
Frequenz: 868,5MHz
Batterieanzahl: 1
Kontaktkonfiguration: NC + NO
Bereich: 300m
Passendes Zubehör: EFC-01;ROP-21;ROP-22;PCL-21;REP-21;ROM-22;ROM-24
Modul-Typ: kabelloser Bewegungsmelder
Steuerung: kabellos
Herstellerserie: EXTA LIFE
Batterie/Akku: Batterie 1/2AA 3,6V x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.