Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör: Montagegestell; 486,6x350,8x44mm; -20÷60°C; RCP-1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör: Montagegestell; 486,6x350,8x44mm; -20÷60°C; RCP-1000
Zubehör: Montagegestell; 486,6x350,8x44mm; -20÷60°C; RCP-1000
Artikel-Nr.:
     2805-RCP-1UT
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RCP-1UT
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -20...60°C
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 486,6x350,8x44mm
Anzahl der Module: 3
Passendes Zubehör: RCP-1000
Herstellerserie: RCP-1000
Gehäuse-Art: 959A
Netzteile Zubehör-Typ: Montagegestell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 221,91*
€ 276,34*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,54*
€ 312,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,34*
€ 328,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,86*
€ 311,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,36*
€ 293,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,31*
€ 283,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,91*
€ 264,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well
RCP-MU
ab € 188,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.