Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well RCP-MU Einbau-Kit Passend für Marke (Steckernetzteile) Mean Well


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910178652
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RCP-MU
EAN/GTIN:
     4021087003476
Suchbegriffe:
4021087003476
Mean Well
RCP-MU
meanwell
Mean Well RCP-MU Einbau-Kit Passend für Marke (Steckernetzteile) Mean Well

Control und Monitor Einheit für drei RCP-1000, 1 HE

geschlossene Bauform (case) mit Lüfter · Universaleingang · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · eingebauter PFC-Schaltkreis · niedrige Bauhöhe · Parallel-Funktion · Ein- und Ausschalten der Ausgangsspannung über Remotesignal · Sensoranschluss für korrekte Spannung an der Last · AC-OK- & DC-OK-Signal · interne Hilfsspannung · Hot-Swap-Funktion · interne ORing-Diode

Kategorie: AC/DC-Netzteilbaustein, geschlossen
Kategorie: Einbau-Kit
Gewicht: 1166.67 g
Höhe: 44.00 mm
Produkt-Art: Einbau-Kit
Länge (Tiefe): 440.00 mm
Breite: 68.00 mm
Passend für Marke: Mean Well
Hersteller-Nr.: RCP-MU
EAN: 4021087003476

Weitere Suchbegriffe: mean well
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,16*
€ 236,23*
Lager 1039
6
Frei Haus
ab € 286,82*
€ 344,04*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,04*
€ 409,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,43*
€ 403,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,68*
€ 373,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,01*
€ 361,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,82*
€ 341,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well
RCP-1UTRS
ab € 222,20*
Zubehör
Mean Well
RCP-1UI
ab € 205,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.