Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100nF; 630V; X7R; ±10%; THT; 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RCER72J104K4K1H03B
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     RCER72J104K4K1H03B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator tht 100nf
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,5x5,5x4mm
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 630V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,18284* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,56*
€ 138,7064
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,28*
€ 138,3732
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,28*
€ 128,8532
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,21*
€ 127,5799
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,42*
€ 108,7898
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.