Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 2512; 3,3Ω; 1W; ±5%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 3,3Ω; 1W; ±5%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 3,3Ω; 1W; ±5%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-RC2512JK-073R3
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC2512JK-073R3L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand 1w
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1W
Widerstand: 3,3Ω
Toleranz: ±5%
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 500V
Gehäuse - mm: 6432
Gehäuse - Zoll: 2512
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,189*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0449*
€ 0,1918*
1 Tag
1048
10
€ 14,99*
ab € 0,0755*
€ 0,2665*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1918*
€ 0,22824
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0943*
€ 0,11222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,918* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,55*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.