Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; 16; vergoldet; 0,32÷0,52mm2; 22AWG÷20AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; weiblich; 16; vergoldet; 0,32÷0,52mm2; 22AWG÷20AWG
Kontakt; weiblich; 16; vergoldet; 0,32÷0,52mm2; 22AWG÷20AWG
Artikel-Nr.:
     2805-RC20M12K
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     RC20M12K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt souriau
buchsenkontakt
Hersteller: SOURIAU
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Steckverbinder-Serie: UTO;838;UTS;VGE1
Leitungsquerschnitt: 0,32...0,52mm2
Leitungsgröße: 22AWG...20AWG
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Steckergröße: 16
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,53*
€ 1,15*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 1,43*
1 Tag
11059
1
€ 14,99*
ab € 0,577*
€ 1,584*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Daniels
MH86-164G
ab € 127,11*
Zubehör
Glenair
MH860
ab € 748,52*
Zubehör
Souriau by Eaton
S16RCM20
ab € 255,19*
Zubehör
Souriau by Eaton
SHANDLES
ab € 129,05*
Zubehör
Souriau by Eaton
RM20M12K
ab € 0,485*
Zubehör
Souriau by Eaton
RX2025GE1
ab € 53,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.