Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; RF Transceiver; ASK,FSK,GFSK; 868,35MHz; GPIO,SPI; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RC-SPIRIT2-868
Hersteller:
     RADIOCONTROLLI
Herst.-Nr.:
     RC-SPIRIT2-868
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Hersteller: RADIOCONTROLLI
Montage: SMD
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Frequenz: 868,35MHz
Schnittstelle: SPI;GPIO
Transfer: 38,4kbps
Abmessungen: 13,5x11,5mm
Stromaufnahme: 20mA
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Modulation-Art: ASK;FSK;GFSK
Empfängerempfindlichkeit: -109dBm
Modul-Art: RF Transceiver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.