Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 30mA; SC74,SOT457


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 30mA; SC74,SOT457
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 30mA; SC74,SOT457
Artikel-Nr.:
     2805-RB731UFHT108
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RB731UFHT108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SC74;SOT457
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,37V
Vorwärtsstrom: 30mA
Struktur des Halbleiters: dreifach unabhängig
Strom im max. Impuls: 0,2A
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,185*
€ 1,41015
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,075*
€ 1,27925
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,935*
€ 1,11265
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,905*
€ 1,07695
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.