Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 0,5A; SC59,SOT346


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 0,5A; SC59,SOT346
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 0,5A; SC59,SOT346
Artikel-Nr.:
     2805-RB400DFHT146
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RB400DFHT146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SC59;SOT346
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,55V
Vorwärtsstrom: 0,5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 3A
Leck strom: 50µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,471*
€ 0,56049
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.