Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolladensteuerung; in Installationsdose; 230VAC; SPST-NO; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolladensteuerung; in Installationsdose; 230VAC; SPST-NO; IP20
Rolladensteuerung; in Installationsdose; 230VAC; SPST-NO; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-RB-TSR1S2
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     RB-TSR1S2
EAN/GTIN:
     5908312597384
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: F&F
Montage: in Installationsdose
Betriebstemperatur: 0...45°C
Anzahl Eingänge: 2
Eingangs-Art 1: Kontakt
Eingangs-Art 2: Kontakt
Anzahl Ausgänge: 2
Ausgangs-Art 1: SPST-NO
Ausgangs-Art 2: SPST-NO
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 230V AC
Schnittstelle: Bluetooth 4.0
Modul-Typ: Rolladensteuerung
Steuerung: kabellos
Herstellerserie: PROXI
Elektrische Ausgangsparameter 2: 230V AC / 600mA
Elektrische Ausgangsparameter 1: 230V AC / 600mA
Software: bei Google Play verfügbar;bei AppStore verfügbar;PROXI
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.