Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißklebepistole; Ø: 11mm,11,2mm,11,5mm,12mm; 25W; Stecker: EU


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RAP-EG111
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     40303076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole rapid
heißklebepistole
Hersteller: RAPID
Versorgungsspannung: 230V AC
Setinhalt: Kleber
Max. Leistung: 25W
Werkzeug-Typ: Heißklebepistole
Durchmesser der Sticks: 11mm;12mm;11,2mm;11,5mm
Erwärmungszeit: 3min
Art der Stecker: EU
Ergiebigkeit: 200 g/h
Weitere Suchbegriffe: heißklebepistole 11 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,75*
€ 53,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,14*
€ 52,53
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 40,06*
€ 47,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,71*
€ 44,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,95*
€ 43,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,52*
€ 42,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,21*
€ 35,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.