Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißklebepistole; Ø: 11mm,11,2mm,11,5mm,12mm; 250W; Stecker: EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebepistole CG270, kabellos
Klebepistole CG270, kabellos
Klebepistole CG270, kabellos
Klebepistole CG270, kabellos
Klebepistole CG270, kabellos
Klebepistole CG270, kabellos
Artikel-Nr.:
     2805-RAP-CG270BULK
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000443
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole rapid
heißklebepistole
Hersteller: RAPID
Versorgungsspannung: 230V AC
Werkzeug-Typ: Heißklebepistole
Verpackungs-Art: unverpackt
Durchmesser der Sticks: 11mm;12mm;11,2mm;11,5mm
Leistung (Erwärmungszeit): 250W
Erwärmungszeit: 3min
Art der Stecker: EU
Weitere Suchbegriffe: heißklebepistole 11 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 4,95*
ab € 27,88*
€ 37,54*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 36,00*
€ 52,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.