Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 100mm; L: 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 100mm; L: 150mm
Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 100mm; L: 150mm
Artikel-Nr.:
     2805-RAD-790-4
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     790-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Hersteller: RADEMACHER
Breite: 0,1m
Material: hartes Papier
Länge: 0,15m
Anzahl Reihen: 39
Kupferschichtstärke: 35µm
Stärke: 1,6mm
Platten-Typ: universell
Leiterplattenbeschichtung-Art: Kupfer
Durchmesser der Montageöffnung in der Platte: 1,1mm
Lötpunktraster: 2,54mm
Platinenausführung: einseitig;Prototyp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.