Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 12W; 20÷40VDC; 300mA; 198÷264VAC; IP20; 82%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; LED; 12W; 20÷40VDC; 300mA; 198÷264VAC; IP20; 82%
Netzteil: Impuls; LED; 12W; 20÷40VDC; 300mA; 198÷264VAC; IP20; 82%
Artikel-Nr.:
     2805-RACT12-300
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RACT12-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -20...50°C
Leistung: 12W
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 198...264V AC
Äußere Abmessungen: 109x40x22mm
Ausgangsspannung: 20...40V DC
Ausgangsstrom: 0,3A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 82%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Zusatzfunktionen: PFC aktiv;Dimmfunktion mit Triac
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: RACT12
Netzteil-Art: LED
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <1W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
RECOM:
RECOM
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.