Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: mit Neonleuchte; konvex; rot; 230VAC; versilbert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrollleuchte: mit Neonleuchte; konvex; rot; 230VAC; versilbert
Kontrollleuchte: mit Neonleuchte; konvex; rot; 230VAC; versilbert
Artikel-Nr.:
     2805-R9-92N-02-R
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     R9-92N-02-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: SCI
Montage: Klemme
Frontplattenstärke: max. 3mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Montageabmessungen: Ø20mm
Ausgänge: Verbinder 4,8x0,8mm
Betriebsspannung: 230V AC
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Kontrollleuchten-Typ: mit Neonleuchte
Abdeckung Ausgänge: versilbert
Korpusfarbe: schwarz
Kontrollleuchte-Art: konvex
LED-Farbdioden: rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.