Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R79; 4,7nF; 7,2x3,5x7,5mm; THT; ±5%; 5mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R79; 4,7nF; 7,2x3,5x7,5mm; THT; ±5%; 5mm
Kondensator: Polypropylen; R79; 4,7nF; 7,2x3,5x7,5mm; THT; ±5%; 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-R79MC1470Z340J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R79MC1470Z340J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 7,2x3,5x7,5mm
Max. Betriebsspannung: 200V AC;400V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 4,7nF
Impulsresistenz: 400V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Leitungslänge: 17mm
Herstellerserie: R79
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2102
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,134*
€ 0,57*
Lager 2805
300
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,51*
€ 2,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Packungen
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,151* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Packungen
Mindestbestellmenge: 300 Packungen ( entspricht € 636,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.