Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R79MC1470Z340J KONDENSATOR 4700PF 400V 5% PP RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2496052
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R79MC1470Z340J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: R79 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 4700 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3.5 mm
  • Produkthöhe: 7.5 mm
  • Produktlänge: 7.2 mm
  • Spannung (AC): 200 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 400v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, R79MC1470Z340J, 2496052, 249-6052
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2102
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,134*
    € 0,569*
    300
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 1,51*
    € 2,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,569*
    € 0,67711
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,341*
    € 0,40579
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,322*
    € 0,38318
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,254*
    € 0,30226
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,209*
    € 0,24871
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,176*
    € 0,20944
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,168*
    € 0,19992
    pro Stück
    ab 21000 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,134*
    € 0,15946
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,69* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.