Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R76; 1uF; 41,5x24x15mm; THT; ±5%; 37,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R76; 1uF; 41,5x24x15mm; THT; ±5%; 37,5mm
Kondensator: Polypropylen; R76; 1uF; 41,5x24x15mm; THT; ±5%; 37,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-R76PW410050HLJ
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76PW410050HLJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 37,5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 41,5x24x15mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 1µF
Impulsresistenz: 450V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R76
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,31*
€ 8,38*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,66*
€ 14,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 54 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 108 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.