Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R76; 10nF; 10,5x6x12mm; THT; ±5%; 7,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R76; 10nF; 10,5x6x12mm; THT; ±5%; 7,5mm
Kondensator: Polypropylen; R76; 10nF; 10,5x6x12mm; THT; ±5%; 7,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-R76PD2100SE30J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76PD2100SE30J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 10,5x6x12mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 10nF
Impulsresistenz: 2,8kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 4mm
Herstellerserie: R76
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
538
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,239*
€ 0,854*
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 2,06*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,22*
€ 5,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 1,40*
€ 1,666
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,244* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.