Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R75; 4,7nF; 10x5x10,5mm; THT; ±5%; 7,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R75; 4,7nF; 10x5x10,5mm; THT; ±5%; 7,5mm
Kondensator: Polypropylen; R75; 4,7nF; 10x5x10,5mm; THT; ±5%; 7,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-R75QD1470Z330J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75QD1470Z330J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 10x5x10,5mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 4,7nF
Impulsresistenz: 4kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 17mm
Herstellerserie: R75
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,40*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,187*
€ 0,836*
47 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,254*
€ 0,919*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,836*
€ 0,99484
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,628*
€ 0,74732
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,608*
€ 0,72352
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,404*
€ 0,48076
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,374*
€ 0,44506
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.