Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R75, AEC-Q200 Folienkondensator 4.7nF ±5% / 1 kV dc, 400 V ac, THT Raster 7.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1718996
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75QD1470Z330J
EAN/GTIN:
     5059043542317
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 4.7nF
Spannung = 1 kV dc, 400 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = R75
Automobilstandard = AEC-Q200
Länge = 10mm
Anschlusslänge = 17mm
Höhe = 10.5mm
Abmessungen = 10 x 5 x 10.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Verlustleistungsfaktor = 0.04 %, 0.06 %, 0.25 %

Die Serie R75 besteht aus einer metallisierten Polypropylenfolie mit radialen Anschlussleitungen aus verzinntem Draht. Die radialen Leitungen sind elektrisch auf die Metallschicht an den Enden der Kondensatorwicklung geschweißt. Der Kondensator ist in einem selbstverlöschenden lösungsmittelbeständigen Kunststoffgehäuse mit Aushärtungsharz vergossen. Abhängig von den Spannungsparametern werden zwei verschiedene Wicklungskonstruktionen und Anschlussabstände verwendet.Spannungsbereich: 160–2000 V dc Kapazitätsbereich: 220 pF – 33 μF Anschlussabstand: 7,5–37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±5 %, ±10 %, ±20 % Betriebstemperaturbereich von –55 °C bis +105 °C Bleifreie Anschlüsse Als Band und Rolle Selbstheilungsmechanismus
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7nF
Spannung:
1 kV dc, 400 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
R75
Automobilstandard:
AEC-Q200
Länge:
10mm
Anschlusslänge:
17mm
Höhe:
10.5mm
Abmessungen:
10 x 5 x 10.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Verlustleistungsfaktor:
0.04 %, 0.06 %, 0.25 %
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 1718996, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R75QD1470Z330J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,40*
5
€ 5,90*
ab € 0,187*
€ 0,826*
47 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,254*
€ 0,909*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 400,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.