Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R75; 2,2uF; 32x18x33mm; THT; ±5%; 27,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R75; 2,2uF; 32x18x33mm; THT; ±5%; 27,5mm
Kondensator: Polypropylen; R75; 2,2uF; 32x18x33mm; THT; ±5%; 27,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-R75PR42204030J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75PR42204030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 32x18x33mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 2,2µF
Impulsresistenz: 180V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R75
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,57*
€ 5,10*
1 Tag
2015
€ 14,99*
ab € 1,70*
€ 6,82*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 128 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.