Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R75; 6,8nF; 10x4x9mm; THT; ±5%; 7,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R75; 6,8nF; 10x4x9mm; THT; ±5%; 7,5mm
Kondensator: Polypropylen; R75; 6,8nF; 10x4x9mm; THT; ±5%; 7,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-R75PD1680Z340J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75PD1680Z340J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 10x4x9mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 6,8nF
Impulsresistenz: 2,4kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 17mm
Herstellerserie: R75
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
132
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,12*
€ 0,483*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 2,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,875*
€ 1,04125
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,134* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.