Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 47nF; 250VAC; 1000VDC; 15mm; ±10%; THT; R60


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 47nF; 250VAC; 1000VDC; 15mm; ±10%; THT; R60
Kondensator: Polyester; 47nF; 250VAC; 1000VDC; 15mm; ±10%; THT; R60
Artikel-Nr.:
     2805-R60QI247050L0K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60QI247050L0K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x13x12mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 47nF
Impulsresistenz: 30V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R60
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,456*
€ 1,58*
Lager 2805
50
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,48*
€ 5,59*
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 7,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,448* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 279,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.