Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R60, AEC-Q200 Folienkondensator 47nF ±10% / 1 kV dc, 250 V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1718878
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60QI247050L0K
EAN/GTIN:
     5059043562780
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 47nF
Spannung = 1 kV dc, 250 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = R60
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Tiefe = 13mm
Höhe = 12mm
Abmessungen = 18 x 13 x 12mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp = Radial
Verlustleistungsfaktor = 1 %, 1.5 %

Die Serie R60 besteht aus einer metallisierten Polyesterfolie (Wickel- oder Stapelverfahren) mit radialen Leitungen aus verzinntem Draht. Radiale Leitungen sind elektrisch auf die Metallkontaktschicht an den Enden der Kondensatorwicklung geschweißt. Der Kondensator ist mit wärmehärtbarem Harz vergossen.Spannungsbereich: 50–1000 V dc Kapazitätsbereich: 0,001–150,0 μF Anschlussabstand: 10,0–37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±5 %, ±10 %, ±20 % Betriebstemperaturbereich: f −55 °C bis +105 °C Bleifreie Anschlüsse Als Band und Rolle Selbstheilungsmechanismus
Weitere Informationen:
Kapazität:
47nF
Spannung:
1 kV dc, 250 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
R60
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Tiefe:
13mm
Höhe:
12mm
Abmessungen:
18 x 13 x 12mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp:
Radial
Verlustleistungsfaktor:
1 %, 1.5 %
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, 47nf folienkondensator, 1718878, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R60QI247050L0K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,456*
€ 1,59*
50
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,46*
€ 5,59*
Lager 108
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,18*
€ 7,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 6,67*
€ 7,9373
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,618* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 396,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.